ミニマ フライパン

ミニマ フライパン 貝印 ミニマ フライパン 貝印 ミニマ フライパン 貝印

料理研究家の脇雅世さんのアイデアを製品化しました。
IH料理研究家の脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。
毎日のちょこっと使いに最適な15cmのフライパンです。
オーブンにも対応。
耐熱性のハンドルなので、フライパンをそのままオーブンに入れて加熱できます。

材質本体/アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.5mm)、取っ手/ステンレススチール(一部シリコーンゴム被覆/耐熱温度230℃) 質量(g)約380 本体寸法(mm)約285×165×85 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工 寸法(cm)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82225169 000DY5206
5,000
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする