中華鍋

中華鍋 貝印

IHに好相性の材質を使っているので、熱効率がとっても良く、炒め物などをシャキッと仕上げることができます。
底面を均一に加熱できるだけでなく、側面まで速く熱がまわります。
深さを活かしたゆるやかなカーブは具だくさんの炒め物や煮物に適しています。
ふたの中央部はガラスなので、調理中の様子を確認できます。
補助ハンドル付なので、両手で簡単に持ち上げられます。
オーブンにも対応。
耐熱性のハンドルなので、鍋をそのままオーブンに入れて加熱できます。
持ちやすく短いハンドルのおかげで、フライパンの重さをあまり感じさせず、調理がしやすくなりました。
深さがあるので、炒め物以外にも、煮物、揚げ物そして蒸し物にも適しています。
耐久性の高いフッ素樹脂加工耐久性の高いフッ素樹脂加工「イクリプス」を使用しています。

材質【鍋】本体/アルミニウム合金・ステンレス鋼(底の厚さ2.5mm)、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度230度)、コネクター/ステンレス鋼 【ふた】本体/アルミニウム合金、ふっ素樹脂塗膜加工、ガラス/強化ガラス(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230度) 質量(g)約1700 本体寸法(mm)約450×295×130 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82225178 000DY5205
20,000
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする