曜日別特売

ランプ EHA100V500W

ランプ EHA100V500W - 河北ライティングソリューションズ(KLS)
仕様●数量:3個●コード番号:119-0160695定格電圧(V)100口金GY9.5定格消費電力(W)500電球形状ハロゲン球アズワン品番67-4827-49光色電球色電球の種類ハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827919251788-01-0000222
8,340
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする