GA GS オイルスプレー 70mL #146671

GA GS オイルスプレー 70mL #146671 三共コーポレーション

深部まで浸透させるスプレータイプ!

仕様●成分:鉱物油・防錆剤、噴射剤/LPG 危険等級 アズワン品番68-0821-92 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82825778 #671
350
339
373 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする