曜日別特売

押ボタン メガネ銘板 Φ22.5 別作 2ノッチ2段彫り

押ボタン メガネ銘板 Φ22.5 別作 2ノッチ2段彫り - アイマーク

メガネ銘板に支給いただくデータの内容を塗装し製作いたします。
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械等に取り付け、その名称・用途・機能を表示。

仕様
●表示内容:2ノッチ2段彫り●文字色:黒/赤●縦(mm):40●横(mm):30●厚さ(mm):2●穴径(mm):22.5●材質/仕上:透明アクリル(裏面白地塗装)●原産国:日本●コード番号:850-3660
アズワン品番
67-5630-22
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82832367P22-E
¥879
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする