曜日別特売

おえかきボード カラフル

おえかきボード カラフル - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきボード カラフル - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきボード カラフル - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきボード カラフル - アーテック[学校教材・教育玩具]

ペンやスタンプを使ってカラフルな絵をかける!
レバーを動かすとかいた絵や文字を簡単に消すことができます。
マグネットペン付き!マグネットペンは専用ポケットに収納できる!

仕様●商品サイズ:272×195×18mm●セット内容:本体のみ●1個重量(g):163●材質:PP、ABS、PVC●1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り●製造国:中国アズワン品番67-8740-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8328164511966
860
860
書籍
946(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする