曜日別特売

きってはってとびだす絵本作り

きってはってとびだす絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]きってはってとびだす絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]きってはってとびだす絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]

全11種類のしかけを自分でつくれる!
仕掛けを自分で切って、貼って、飛び出す絵本を作ろう!
※対象年齢3歳以上

仕様●商品サイズ:B5、16ページ●セット内容:本体×1、シールA×1、シールB×1、はさみ×1●1個重量(g):94●材質:紙●1個梱包形態:袋入●製造国:日本アズワン品番68-0446-57内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8328165411939
450
450
書籍
495(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする