GA 油性切削オイル パイプマシン 1L #146068
工業用オイル。
切削性に優れ、ネジの毟れ、錆の発生を少なくし、ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度が向上します。
仕様●内容量:1L●脂肪系添加剤/塩素系添加剤
危険等級Ⅲ
アズワン品番68-0821-70
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
内容量1個
工業用オイル。
切削性に優れ、ネジの毟れ、錆の発生を少なくし、ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度が向上します。