曜日別特売

LMガイド HSR-LA形

LMガイド HSR-LA形 - THKLMガイド HSR-LA形 - THK

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
HSR-A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全161種類を絞り込む
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
161種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630024HSR25LA1SS+220LHSR25LA1220
36,900
25,500
28,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630040HSR25LA2SS+220LHSR25LA2220
59,300
41,000
45,100(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630049HSR25LA2SS+280LHSR25LA2280
61,700
42,600
46,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630058HSR25LA1SS+340LHSR25LA1340
41,800
28,900
31,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630067HSR25LA2SS+340LHSR25LA2340
64,200
44,400
48,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630076HSR25LA1SS+400LHSR25LA1400
44,000
30,400
33,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630085HSR25LA2SS+400LHSR25LA2400
66,400
45,900
50,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630094HSR25LA1SS+460LHSR25LA1460
46,500
32,200
35,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630110HSR25LA2SS+1000LHSR25LA21000
93,800
64,700
71,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630119HSR25LA2SS+1180LHSR25LA21180
102,200
70,600
77,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630128HSR25LA2SS+1240LHSR25LA21240
105,000
72,500
79,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630137HSR25LA2SS+1420LHSR25LA21420
113,800
78,600
86,460(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630146HSR30LA1SS+280LHSR30LA1280
45,200
31,200
34,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630155HSR30LA2SS+360LHSR30LA2360
75,700
52,200
57,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630164HSR30LA2SS+440LHSR30LA2440
78,300
53,900
59,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630180HSR30LA2SS+520LHSR30LA2520
81,500
56,200
61,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630189HSR30LA2SS+600LHSR30LA2600
84,200
58,000
63,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630198HSR30LA1SS+680LHSR30LA1680
61,400
42,300
46,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630207HSR30LA1SS+840LHSR30LA1840
68,900
47,500
52,250(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630216HSR30LA2SS+840LHSR30LA2840
95,400
65,700
72,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630225HSR30LA1SS+920LHSR30LA1920
72,800
50,200
55,220(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630234HSR30LA2SS+1000LHSR30LA21000
103,200
71,000
78,100(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630250HSR30LA1SS+1080LHSR30LA11080
80,600
55,500
61,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630259HSR30LA2SS+1080LHSR30LA21080
107,100
73,800
81,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630268HSR30LA2SS+1320LHSR30LA21320
118,800
81,800
89,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630277HSR30LA1SS+1400LHSR30LA11400
96,400
66,400
73,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630286HSR30LA2SS+1400LHSR30LA21400
122,900
84,600
93,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630295HSR30LA2SS+1480LHSR30LA21480
126,800
87,300
96,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630304HSR35LA1SS+280LHSR35LA1280
48,700
33,600
36,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630320HSR35LA2SS+360LHSR35LA2360
80,800
55,700
61,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630329HSR35LA1SS+440LHSR35LA1440
55,500
38,300
42,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630338HSR35LA2SS+440LHSR35LA2440
83,800
57,800
63,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630347HSR35LA2SS+520LHSR35LA2520
88,100
60,700
66,770(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630356HSR35LA2SS+680LHSR35LA2680
94,000
64,900
71,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630365HSR35LA2SS+760LHSR35LA2760
97,600
67,300
74,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630374HSR35LA1SS+920LHSR35LA1920
77,900
53,800
59,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630390HSR35LA2SS+920LHSR35LA2920
106,200
73,300
80,630(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630399HSR35LA1SS+1000LHSR35LA11000
81,700
56,400
62,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630408HSR35LA2SS+1080LHSR35LA21080
113,700
78,500
86,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630417HSR35LA1SS+1160LHSR35LA11160
88,900
61,400
67,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630426HSR35LA2SS+1160LHSR35LA21160
117,200
80,900
88,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630435HSR35LA1SS+1240LHSR35LA11240
92,400
63,800
70,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630444HSR35LA2SS+1240LHSR35LA21240
120,700
83,300
91,630(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630460HSR35LA2SS+1320LHSR35LA21320
124,900
86,200
94,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630469HSR35LA1SS+1400LHSR35LA11400
100,700
69,400
76,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630478HSR35LA2SS+1400LHSR35LA21400
129,000
88,900
97,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630487HSR35LA1SS+1480LHSR35LA11480
104,900
72,300
79,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630496HSR35LA2SS+1480LHSR35LA21480
133,200
91,800
100,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630627HSR25LA2SS+580LHSR25LA2580
74,200
51,200
56,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630636HSR25LA1SS+1060LHSR25LA11060
74,200
51,200
56,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする