曜日別特売

LMガイド SHS-LC形

LMガイド SHS-LC形 - THKLMガイド SHS-LC形 - THK

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全181種類を絞り込む
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
181種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82626978SHS25LC1SS+220LSHS25LC1220
36,900
25,500
28,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
82626987SHS25LC2SS+220LSHS25LC2220
59,300
41,000
45,100(税込)
8日以内出荷
返品不可
82626996SHS25LC1SS+280LSHS25LC1280
39,300
27,200
29,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627005SHS25LC2SS+280LSHS25LC2280
61,700
42,600
46,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627014SHS25LC1SS+340LSHS25LC1340
41,800
28,900
31,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627030SHS25LC2SS+340LSHS25LC2340
64,200
44,400
48,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627039SHS25LC1SS+400LSHS25LC1400
44,000
30,400
33,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627048SHS25LC2SS+400LSHS25LC2400
66,400
45,900
50,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627057SHS25LC1SS+460LSHS25LC1460
46,500
32,200
35,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627066SHS25LC2SS+460LSHS25LC2460
68,900
47,600
52,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627075SHS25LC1SS+520LSHS25LC1520
49,000
33,900
37,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627084SHS25LC2SS+520LSHS25LC2520
71,400
49,400
54,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627100SHS25LC1SS+580LSHS25LC1580
51,800
35,700
39,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627109SHS25LC2SS+580LSHS25LC2580
74,200
51,200
56,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627118SHS25LC1SS+640LSHS25LC1640
54,500
37,600
41,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627127SHS25LC2SS+640LSHS25LC2640
76,900
53,100
58,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627136SHS25LC1SS+700LSHS25LC1700
57,400
39,600
43,560(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627145SHS25LC2SS+700LSHS25LC2700
79,800
55,100
60,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627154SHS25LC1SS+760LSHS25LC1760
60,000
41,500
45,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627170SHS25LC2SS+760LSHS25LC2760
82,400
57,000
62,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627179SHS25LC1SS+820LSHS25LC1820
62,900
43,400
47,740(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627188SHS25LC2SS+820LSHS25LC2820
85,300
58,900
64,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627197SHS25LC1SS+940LSHS25LC1940
68,600
47,300
52,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627206SHS25LC2SS+940LSHS25LC2940
91,000
62,800
69,080(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627215SHS25LC1SS+1000LSHS25LC11000
71,400
49,300
54,230(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627224SHS25LC2SS+1000LSHS25LC21000
93,800
64,700
71,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627240SHS25LC1SS+1060LSHS25LC11060
74,200
51,200
56,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627249SHS25LC2SS+1060LSHS25LC21060
96,600
66,700
73,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627258SHS25LC1SS+1120LSHS25LC11120
77,100
53,300
58,630(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627267SHS25LC2SS+1120LSHS25LC21120
99,500
68,800
75,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627276SHS25LC1SS+1180LSHS25LC11180
79,800
55,100
60,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627285SHS25LC2SS+1180LSHS25LC21180
102,200
70,600
77,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627294SHS25LC1SS+1240LSHS25LC11240
82,600
57,000
62,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627310SHS25LC2SS+1240LSHS25LC21240
105,000
72,500
79,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627319SHS25LC1SS+1300LSHS25LC11300
85,500
59,100
65,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627328SHS25LC2SS+1300LSHS25LC21300
107,900
74,600
82,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627337SHS25LC2SS+1360LSHS25LC21360
110,800
76,500
84,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627346SHS25LC2SS+1420LSHS25LC21420
113,800
78,600
86,460(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627355SHS25LC1SS+1480LSHS25LC11480
94,200
65,100
71,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627364SHS25LC2SS+1480LSHS25LC21480
116,600
80,600
88,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
84647957SHS15LC1SS+220L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:1LM:220
26,200
20,960
23,056(税込)
8日以内出荷
返品不可
84647966SHS15LC2SS+220L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:2LM:220
41,900
33,520
36,872(税込)
8日以内出荷
返品不可
84647975SHS15LC1SS+280L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:1LM:280
28,400
22,720
24,992(税込)
8日以内出荷
返品不可
84647984SHS15LC2SS+280L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:2LM:280
44,100
35,280
38,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
84648000SHS15LC1SS+340L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:1LM:340
30,700
24,560
27,016(税込)
8日以内出荷
返品不可
84648009SHS15LC2SS+340L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:2LM:340
46,400
37,120
40,832(税込)
8日以内出荷
返品不可
84648018SHS15LC1SS+400L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:1LM:400
33,200
26,560
29,216(税込)
8日以内出荷
返品不可
84648027SHS15LC2SS+400L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:2LM:400
48,900
39,120
43,032(税込)
8日以内出荷
返品不可
84648036SHS15LC2SS+460L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:2LM:460
51,400
41,120
45,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
84648045SHS15LC1SS+520L呼び:SHS15LC1軸に組合わせるLMブロック:1LM:520
38,300
30,640
33,704(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする