ヒロ・コーポレーション
100段階強風ペルチェハンディファン
付属品
スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質
ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
色
グリーン
質量(g)
239(スタンド込)
消費電力(W)
5
電源
DC5V/1A
本体寸法(mm)
60×58×153(スタンド込:60×80×165)
バッテリー
リチウムイオン電池
風量調整
100段階
バッテリー容量(mAh)
3600
充電端子
USB Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82657656
HDL-3914
オープン
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください