18ポート汎用アースバー

18ポート汎用アースバー PANDUIT(パンドウイット)

汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。
汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。
接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。

用途接地工事に。 適合【ワイヤー(AWG)】14~4 トラスコ品番645-2088 材質錫メッキ/銅 長さ(mm)295.7 幅(mm)15.7 シルバー 高さ(mm)12.2 ポート数18 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82706945 UGB2/0-414-18
オープン
10,980
12,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする