曜日別特売

スタンバイレギュレータ

スタンバイレギュレータ - SMC
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS□B))用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(4.29MB)取扱説明書:取扱説明書(1.51MB)
全24種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
適合サイズ
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8272923925A-AR40S-04-Y-15VE401/2(ねじはIN側のみ)Rc25A-AMS40B用プッシュターンロック式(手操作形)
37,660
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272924825A-AR40S-N04-Y-15VE401/2(ねじはIN側のみ)NPT25A-AMS40B用プッシュターンロック式(手操作形)
37,660
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272925725A-AR40S-F04-Y-15VE401/2(ねじはIN側のみ)G25A-AMS40B用プッシュターンロック式(手操作形)
37,660
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272926625A-AR50S-10-Y-15VE501(ねじはIN側のみ)Rc25A-AMS60B用プッシュターンロック式(手操作形)
49,040
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272927525A-AR50S-N10-Y-15VE501(ねじはIN側のみ)NPT25A-AMS60B用プッシュターンロック式(手操作形)
49,040
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272928425A-AR50S-F10-Y-15VE501(ねじはIN側のみ)G25A-AMS60B用プッシュターンロック式(手操作形)
49,040
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272930025A-AR20S-02-Y-15VE201/4(ねじはIN側のみ)Rc25A-AMS20B用プッシュターンロック式(手操作形)
36,340
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272930925A-AR20S-N02-Y-15VE201/4(ねじはIN側のみ)NPT25A-AMS20B用プッシュターンロック式(手操作形)
36,340
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272931825A-AR20S-F02-Y-15VE201/4(ねじはIN側のみ)G25A-AMS20B用プッシュターンロック式(手操作形)
36,340
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272932725A-AR30S-03-Y-15V303/8(ねじはIN側のみ)Rc25A-AMS30B用ノンロックプッシュ式
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272933625A-AR30S-N03-Y-15V303/8(ねじはIN側のみ)NPT25A-AMS30B用ノンロックプッシュ式
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272934525A-AR30S-F03-Y-15V303/8(ねじはIN側のみ)G25A-AMS30B用ノンロックプッシュ式
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272935425A-AR30S-03-Y-15VE303/8(ねじはIN側のみ)Rc25A-AMS30B用プッシュターンロック式(手操作形)
37,160
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272937025A-AR30S-N03-Y-15VE303/8(ねじはIN側のみ)NPT25A-AMS30B用プッシュターンロック式(手操作形)
37,160
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272937925A-AR30S-F03-Y-15VE303/8(ねじはIN側のみ)G25A-AMS30B用プッシュターンロック式(手操作形)
37,160
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272938825A-AR40S-04-Y-15V401/2(ねじはIN側のみ)Rc25A-AMS40B用ノンロックプッシュ式
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272939725A-AR40S-N04-Y-15V401/2(ねじはIN側のみ)NPT25A-AMS40B用ノンロックプッシュ式
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272940625A-AR40S-F04-Y-15V401/2(ねじはIN側のみ)G25A-AMS40B用ノンロックプッシュ式
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272941525A-AR50S-10-Y-15V501(ねじはIN側のみ)Rc25A-AMS60B用ノンロックプッシュ式
48,950
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272942425A-AR50S-N10-Y-15V501(ねじはIN側のみ)NPT25A-AMS60B用ノンロックプッシュ式
48,950
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272944025A-AR50S-F10-Y-15V501(ねじはIN側のみ)G25A-AMS60B用ノンロックプッシュ式
48,950
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272944925A-AR20S-02-Y-15V201/4(ねじはIN側のみ)Rc25A-AMS20B用ノンロックプッシュ式
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272945825A-AR20S-N02-Y-15V201/4(ねじはIN側のみ)NPT25A-AMS20B用ノンロックプッシュ式
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
8272946725A-AR20S-F02-Y-15V201/4(ねじはIN側のみ)G25A-AMS20B用ノンロックプッシュ式
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする