曜日別特売

USB出力S字タイプ汎用ロードセル

USB出力S字タイプ汎用ロードセル - A&D(エー・アンド・デイ)USB出力S字タイプ汎用ロードセル - A&D(エー・アンド・デイ)USB出力S字タイプ汎用ロードセル - A&D(エー・アンド・デイ)USB出力S字タイプ汎用ロードセル - A&D(エー・アンド・デイ)USB出力S字タイプ汎用ロードセル - A&D(エー・アンド・デイ)USB出力S字タイプ汎用ロードセル - A&D(エー・アンド・デイ)

力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き
USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能
校正済で、アンプ・インジケータが不要
測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能
プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。

用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type内容量1台
関連資料:外形寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.49MB)
全8種類を絞り込む
定格容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
規格
定格容量
ケーブル
限界過負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82750878LC1205-K050-USB (定格容量:500N)ロードセル:アルミゼロバランス:±2% of R.O. 、デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)500N(50.99kg)ロードセルケーブル:Φ6mm、長さ3m250% of R.C.
オープン
48,980
53,878(税込)
111日以内出荷
返品不可
82750887LC1205-K100-USB (定格容量:1kN)ロードセル:鉄ゼロバランス:±2% of R.O. 、デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)1kN(102.0kg)ロードセルケーブル:Φ6mm、長さ3m200% of R.C.
オープン
53,980
59,378(税込)
111日以内出荷
返品不可
82750896LC1205-K200-USB (定格容量:2kN)ロードセル:鉄ゼロバランス:±2% of R.O. 、デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)2kN(203.9kg)ロードセルケーブル:Φ6mm、長さ3m200% of R.C.
オープン
56,980
62,678(税込)
111日以内出荷
返品不可
82750905LC1205-K500-USB (定格容量:5kN)ロードセル:鉄ゼロバランス:±2% of R.O. 、デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)5kN(509.9kg)ロードセルケーブル:Φ6mm、長さ3m200% of R.C.
オープン
56,980
62,678(税込)
111日以内出荷
返品不可
82750914LC1205-T001A-USB (定格容量:10kN)ロードセル:鉄ゼロバランス:±2% of R.O. 、デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)10kN(1.020t)ロードセルケーブル:Φ6mm、長さ5m200% of R.C.
オープン
59,980
65,978(税込)
111日以内出荷
返品不可
82750939LC1205-T005-USB (定格容量:50kN)ロードセル:鉄ゼロバランス:±2% of R.O. 、デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)50kN(5.099t)ロードセルケーブル:Φ6mm、長さ5m200% of R.C.
オープン
69,980
76,978(税込)
111日以内出荷
返品不可
82750869LC1205-K020-USB (定格容量:200N)ロードセル:アルミ【ゼロバランス】±2% of R.O. 【デジタルフィルター】None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)200N(20.39kg)ロードセルケーブル:Φ6mm、長さ3m250% of R.C.
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
82750930LC1205-T002-USB (定格容量:20kN)ロードセル:鉄ゼロバランス:±2% of R.O. 、デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)20kN(2.039t)ロードセルケーブル:Φ6mm、長さ5m200% of R.C.
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする