曜日別特売

ロッカーピン型荷重負荷治具

ロッカーピン型荷重負荷治具 - A&D(エー・アンド・デイ)ロッカーピン型荷重負荷治具 - A&D(エー・アンド・デイ)

フロアースケールのロードセル荷重負荷部に取り付ける、ロッカーピン型荷重負荷治具
LCM13シリーズやLCM19シリーズのビーム型ロードセルと組み合わせる事で、一般的な球面受けと鋼球による荷重受け治具と同様に使用可能
部品の材質は、ゴムとステンレス
本品は次の4個の部品で構成されています。上耐圧版、下耐圧版、ロッカピン、ダストカバー。

用途フロアースケールのロードセル荷重負荷部に。付属品取扱説明書材質ステンレス(ダストカバーを除く)、クロロプレンゴム(ダストカバー)構成部品上耐圧盤、ダストカバー、ロッカーピン、下耐圧盤内容量1台
取扱説明書:(0.26MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765754AXP-LCZARP-01SLCM13-K100、LCM13-K200、LCM13-K300、LCM13-K500、LCM13-T001、LCM13-T1.5、LCM19-K500、LCM19-T001、LCM19-T1.5240
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
82765770AXP-LCZARP-02SLCM13-T002、LCM13-T003、LCM19-T002400
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
82765779AXP-LCZARP-03SLCM13-T005430
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする