SMC
抗菌スペーサ
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容
スペーサ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(5.39MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.14MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83587920
HF2-BY300
300[HF2-BAC30]
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
25日以内出荷
返品不可
83587938
HF2-BY400
400[HF2-BAC40]
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください