1000℃対応 熱電対内蔵型 マイクロセラミックヒーター 25mm角 100V 555W

1000℃対応 熱電対内蔵型 マイクロセラミックヒーター 25mm角 100V 555W 坂口電熱

熱電対内蔵型マイクロセラミックヒーターは、セラミック基板内にRタイプの熱電対を直接組み込んだ製品です。
温度センサー内蔵のため、ヒーターの温度を高精度に管理することが可能です。
25mm角と省スペースです。
面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。

仕様●電圧(AC):100V●容量(常温時):555W±25%●ヒーター寸法(mm):25×25●ワット密度(常温時):89W/cm2●最高使用温度:1000℃(内蔵熱電対にて)●内蔵熱電対:R Φ0.3(Pt-PtRh13%)●付属品:セラミックチューブ Φ1.2×Φ0.8×5mm●高ワット密度で昇温速度が速いので、内蔵熱電対にて温度制御してご使用ください。●容量は常温時の値のため、温度上昇によって変化します。ご使用の際は、抵抗変化特性を参考にしてください。●内蔵熱電対起電力:JIS C1602規準起電力表に準拠●使用上の注意●▼被加熱物に接触させてご使用になる場合には、必ず緩衝断熱材(セラミックファイバーブランケット等)で熱による被加熱物のソリ等を吸収させるようにしてください。(付属の取扱説明書をご参照ください)●▼昇温、降温は短時間で作動します。ヒーター及び周辺部や絶縁物に負担をかけないように昇温速度や降温速度を緩やかにした使い方をお薦めします。(昇温速度は100℃/分 、降温速度は200℃/分以下が理想的です)●▼常温以下、低温雰囲気から加熱する場合は、ヒーター抵抗値が減少しているため容量密度が増大していますので、定格電圧で印加しますとヒーターが断線する恐れがあります。電圧調整器等を使用して、低電圧から徐々に電圧を上げて加熱してください。●▼アルミナ基板の耐熱衝撃性(急激な温度変化にどこまで耐えられるか)は約200℃です。ヒーター表面に、急激かつ大きな温度差が生じないよう、ご注意ください。●▼交流電源をお使いください。●▼温度調節する場合、SCR-SHQ-A2 温度調節器をお薦めします。当該器は、傾斜制御も可能です。●▼ポリイミドチューブは、耐熱温度が300℃です。高温でご使用の場合は付属品のセラミックチューブと交換してご使用ください。 アズワン品番67-4714-29 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84049204 MS-1000R
250,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする