シリンダーゲージ 50-100 CC-3H
仕様●サイズ:全長251.6mm●測定範囲:50~100mm●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび11mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168514
アズワン品番67-4843-01
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84544174 | 0120-02-0001141 | 60867818 | CC-3H |
|
標準型シリンダゲージ | Peacock(尾崎製作所) | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | 注文コードが変更になりました。 |