タイマー付きシューズ乾燥器

タイマー付きシューズ乾燥器 ウィキャン

セラミック発熱体採用により恒温・平均的に乾燥できます
靴の内部からじんわり温めて乾燥を促します
外殻に燃えにくいABS素材採用
タイマー機能搭載で、4h/8h/12hからお好みの時間設定可能
雪、雨の日、運動の後のたくさんの洗濯、梅雨の時期などで靴の乾燥をサポート
寒い冬は靴を履く前に温められるので、温かく出かけられます
なかなか乾燥しにくいブーツなどにも使えて靴の長持ちにも役立ちます

仕様●サイズ(本体):約18.5×6.5×2cm●材質:PC●カラー:ライトブルー●パッケージ:ブリスター●コード:約90cm●消費電力:約10W アズワン品番68-4067-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84112728 WJ-8109
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする