電池ケース 単1×8本

電池ケース 単1×8本 石川製作所

仕様●電池サイズ:単1電池●本数:8本●縦:2段●横:2段●両面:両面●取付:スナップ●スイッチ:なし●カバー:なし●ケースサイズ:74.0×135.0×68.0mm●電池サイズ:単1電池 アズワン品番68-2020-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84526306 C-109
740
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする