260034630 ワンタッチバッテリーコネクター

260034630 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 260034630 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 260034630 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 260034630 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 260034630 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 260034630 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 260034630 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業) 260034630 ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業)

ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。
特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。
コンパクトでデザイン性に優れています。
SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。
トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。

仕様●色:レッド●対応ケーブルコード(mm):15~70●仕様:+端子●連結方法:ボルト連結●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:159-1288 アズワン品番67-5638-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84119439 QP2000-45200
2,530
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする