トレード
PGSK-B0YRB-G ブラック B0横両面 屋外用
フロントオープンパネルが一体型となったパネル型スタンドです。
防水パック付きで屋外使用OKです。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W1507×H1300×D670mm●面板サイズ:W1456×H1030mm●有効表示サイズ:W1418×H992mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:354-7234
アズワン品番
67-8878-79
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84617245
6300020395
¥
170,320
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください