ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用)

ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターは防水加工をしてください。

仕様
屋外用
材質
アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)
21
内容量
1枚
注意
※パックシート仕様ではありません。パネル内に雨水が入るのでポスターは必ず耐水性のあるものをご使用ください。屋外用のバックボードは白色になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
色
高さ(mm)
幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04440480-470ホワイトA2644
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440489-414けやきB3565
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440516-470ブラックA2644
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440586-778ホワイトB11080
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440638-414ブラックB3565
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440656-778けやきB11080
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440690-778ブラックB11080
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440778-414白木B3565
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440796-565ホワイトB2778
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441067-644ホワイトA1891
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441128-644白木A1891
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441171-565白木B2778
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441232-644ブラックA1891
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441241-414ホワイトB3565
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441347-347けやきA3470
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441426-565ブラックB2778
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441487-347ホワイトA3470
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441539-565けやきB2778
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441582-347白木A3470
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441661-470けやきA2644
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441767-644けやきA1891
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441959-347ブラックA3470
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442047-778白木B11080
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442178-470白木A2644
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする