ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用)
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
- 用途
- 壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
- 仕様
- 屋内用
- 材質
- フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード
- 厚さ(mm)
- 21
- 内容量
- 1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。全16種類を絞り込む
サイズ
色
高さ(mm)
幅(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04441022,04440340,04441119,04442169 ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440279-260914-02.jpg)
![注文コード:04440340,04440577,04440751,04440760,04440812,04440961,04441022,04441119,04441478,04441609,04441749,04441871,04441898,04441932,04442056,04442169 ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260917-02.jpg)
![注文コード:04440340,04440577,04440751,04440760,04440812,04440961,04441022,04441119,04441478,04441609,04441749,04441871,04441898,04441932,04442056,04442169 ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260917-04.jpg)
![注文コード:04440961,04442056,04441022,04441749,04440577,04441932,04441871,04440812,04440340,04441609,04441119,04441478,04441898,04442169,04440751,04440760 ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260924-04.jpg)
![注文コード:04441119,04441749,04440961,04441609,04442169,04440760,04441478,04440812,04441932,04441022,04440577,04441898,04440751,04440340,04441871,04442056 ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260924-06.jpg)
![注文コード:04440577,04440812,04441932,04440961 ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440577-260914-02.jpg)
![注文コード:04441898,04441871,04440760,04441609 ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440611-260914-02.jpg)
![注文コード:04442056,04441749,04441478,04440751 ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440751-260914-02.jpg)
![プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品] プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06829476-261026-02.jpg)




![タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260914-02.jpg)
![タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260917-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260914-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440446-260914-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260917-02.jpg)





