ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用

ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途
壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様
屋内用
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード
厚さ(mm)
21
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
色
高さ(mm)
幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04440358-779白木B11081
¥29,000
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440507-566ホワイトB2779
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440550-471ブラックA2645
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440672-779けやきB11081
¥29,000
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440681-471シルバーA2645
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440848-779ブラックB11081
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440936-645ホワイトA1892
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440952-779ゴールドB11081
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04440988-566白木B2779
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441049-645白木A1892
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441329-471白木A2645
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441356-566ブラックB2779
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441417-471ゴールドA2645
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441496-471けやきA2645
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441636-566シルバーB2779
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441652-779シルバーB11081
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441670-645ゴールドA1892
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441706-645けやきA1892
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441758-779ホワイトB11081
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441916-645ブラックA1892
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441986-566けやきB2779
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442020-645シルバーA1892
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442142-566ゴールドB2779
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442239-471ホワイトA2645
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする