ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用)
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターは防水加工をしてください。
- 用途
- 壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
- 仕様
- 屋外用
- 材質
- アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版
- 厚さ(mm)
- 21
- 内容量
- 1枚
注意
※パックシート仕様ではありません。パネル内に雨水が入るのでポスターは必ず耐水性のあるものをご使用ください。屋外用のバックボードは白色になります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
色
高さ(mm)
幅(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04440611,04440699,04440857,04440970,04441137,04441408,04441460,04441548,04441618,04441697,04442029,04442318 ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260917-02.jpg)
![注文コード:04440611,04440699,04440857,04440970,04441137,04441408,04441460,04441548,04441618,04441697,04442029,04442318 ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260917-04.jpg)
![注文コード:04441137,04441460,04441548,04441697,04442029,04440857,04442318,04440970,04441408,04441618,04440611,04440699 ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260924-04.jpg)
![注文コード:04441618,04441460,04440970,04441697,04441408,04441137,04442318,04440857,04441548,04442029,04440699,04440611 ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260924-06.jpg)
![注文コード:04440857,04441408,04441548,04440970 ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440577-260914-02.jpg)
![注文コード:04440611,04442318,04441697,04442029 ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440611-260914-02.jpg)
![注文コード:04441137,04440699,04441460,04441618 ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440699-260914-02.jpg)
![プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品] プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06829476-261026-02.jpg)




![タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260914-02.jpg)
![タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260917-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260914-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440446-260914-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260917-02.jpg)





