ポスターグリップパネル PG-44S (屋外用)
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターは防水加工をしてください。
- 用途
- 壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
- 仕様
- 屋外用
- 材質
- アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版
- 厚さ(mm)
- 21
- 内容量
- 1枚
注意
※パックシート仕様ではありません。パネル内に雨水が入るのでポスターは必ず耐水性のあるものをご使用ください。屋外用のバックボードは白色になります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
色
高さ(mm)
幅(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04440322,04440376,04440629,04440708,04440742,04440997,04441040,04441110,04441198,04441207,04441286,04441521,04441600,04441776,04441837,04441950 ポスターグリップパネル PG-44S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260917-02.jpg)
![注文コード:04440742,04441600,04441837,04441286,04441950,04441110,04440629,04440376,04441040,04441207,04440322,04441776,04441521,04441198,04440708,04440997 ポスターグリップパネル PG-44S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440306-260924-04.jpg)
![注文コード:04440322,04441950,04440708,04441207 ポスターグリップパネル PG-44S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440322-260914-02.jpg)
![注文コード:04440322,04440376,04440629,04440708,04440742,04440997,04441040,04441110,04441198,04441207,04441286,04441521,04441600,04441776,04441837,04441950 ポスターグリップパネル PG-44S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440322-260917-02.jpg)
![注文コード:04441600,04441776,04441198,04440376,04441837,04441207,04441286,04441040,04440629,04441521,04440742,04440997,04441110,04440708,04440322,04441950 ポスターグリップパネル PG-44S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440322-260924-06.jpg)
![注文コード:04441110,04441286,04441040,04441776 ポスターグリップパネル PG-44S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440358-260914-02.jpg)
![注文コード:04440376,04441521,04441198,04440742 ポスターグリップパネル PG-44S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440376-260914-02.jpg)
![注文コード:04440629,04440997,04441837,04441600 ポスターグリップパネル PG-44S (屋外用) - シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04440550-260914-02.jpg)
![プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品] プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06829476-261026-02.jpg)




![タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260914-02.jpg)
![タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260917-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260914-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440446-260914-02.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32S (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260917-02.jpg)





