Lazos
ゲーミングマウス 6ボタン ホワイト 10個セット
感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能
4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応
カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様
●本体サイズ:約130×72×35mm●本体重量:約131±5g●対応OS Windows 10/8.1/8,MAC OS など●ケーブル長さ:約1.6m●対応機種:USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど●インターフェース:USB(A)オス●DPI 1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●ボタン数:6ボタン●カラー:ホワイト●本体素材:ABS●読み取り方式:光学式
アズワン品番
68-4057-31
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300039
L-MSG6-W
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください