USB光学式マウス

USB光学式マウス - Dynabook

USB1.0光学式マウス

仕様●読み取り方式:LED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:2●ホイール数:1●インターフェース:USB1.1●ケーブル長:約90cm●対応OS:Windows10、8.1、7●同梱品:取扱説明書、保証書●本体カラー:白●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:なし●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能のない製品の為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170310●本体サイズ(H):32mm●本体サイズ(W):54mm●本体サイズ(D):95mm●本体重量:62g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):PSE対象外の製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4427-99内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84492137PAMOU005
6,130
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする