曜日別特売

ワイヤレスブルーLEDマウス

ワイヤレスブルーLEDマウス - Dynabook

USB2.0/2.4GHzワイヤレス/1000/1300/1600dpi/約58.0×37.0×99.0mm/約54.0g/単3電池。無償保証1年。

仕様●読み取り方式:BlueLED●接続タイプ:無線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:4●ホイール数:1●インターフェース:USB●対応OS:Windows10/11●同梱品:単3電池、取扱説明書、保証書●本体カラー:黒●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230915●本体サイズ(H):37mm●本体サイズ(W):58mm●本体サイズ(D):99mm●本体重量:54g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-12内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84127148PS0174NA1MOU
3,230
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする