GETT
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 115×61.6×36mm
光学センサー。
掃除や消毒が簡単です。
USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。
EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様
●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃~+70℃●保管温度:-25℃~+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年
アズワン品番
67-5721-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84054086
MPL-U10070
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください