13-0 ルーブル デザートナイフ アイボリー

13-0 ルーブル デザートナイフ アイボリー アズワン 13-0 ルーブル デザートナイフ アイボリー アズワン

時間が止まった休日の午後。
溢れる光のなかで輝く三種の感性。
機能とセンスが結託した洒脱なフォルム。
くつろぎと、安心。
微笑みに、Louvre。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長212mm●カラー:アイボリー●材質:13-0●コード番号:AJ9847 アズワン品番67-8127-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84435069 -
1,200
1,190
1,309 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする