アズワン アズワンの 卓上消耗品 アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器) アズワンの グラス・食器・カトラリー 灰釉石焼箸置 灰釉石焼箸置 注文コード 84434010 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:45×35×H15mm●材質:強土●コード番号:BH1655 アズワン品番67-8147-65 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 102-50504 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84434010 102-50504 ¥460 ¥459 ¥459 ¥505 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)120mm TKG 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)135mm TKG 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)150mm TKG 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)165mm TKG 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)180mm TKG 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)210mm TKG 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)240mm TKG 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)270mm TKG 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)300mm TKG 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ SPS六角箸(100膳入)茶 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPSエンボス四角箸(100膳入)黒 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPSエンボス四角箸(100膳入)茶 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPS六角先四角箸(100膳入)黒 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPS六角先四角箸(100膳入)茶 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPS手彫り風箸(100膳入)黒 マイン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ SPS手彫り風箸(100膳入)茶 マイン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ステンレス 山型箸置(10個入) マイン 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ステンレス ブリッジ型箸置(10個入) マイン 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ シリコーン菜箸 ブラック ヤクセル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 六角菜箸 中 30cm 萬洋 税込¥516 ¥469 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き箸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品