アズワン アズワンの 卓上消耗品 アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器) アズワンの グラス・食器・カトラリー 天目小さじ受台 天目小さじ受台 注文コード 84434055 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:85×60×H20mm●材質:陶器●コード番号:BH1826 アズワン品番67-8149-39 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 201-70299 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84434055 201-70299 ¥600 ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 箸蔵くん L型 ウインド 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 楽々箸 青芳製作所 税込¥2,088 ¥1,898 天削げ箸10本セット ミッキー&フレンズ スケーター 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 竹箸 HEIKO 税込¥934 ¥849 バスケットへ 竹箸 HEIKO 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ はじめておはし 木箸 右手用 YE コンビ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ BLはじめてサポートおはしレーベルネーブル コンビ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ はじめておはし 木箸 くまのプーさん 右手用 コンビ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ はじめておはし 右手用 monpoke コンビ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ はじめておはし 右手用【ぞう(BL)】 コンビ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 竹安全箸 スケーター 税込¥384 ¥349 バスケットへ 竹安全箸(16.5) スケーター 税込¥384 ¥349 バスケットへ 箸蔵くんナチュラル 取替用箸 ウインド 税込¥659 ¥599 バスケットへ ニューカフ キャッチャー フセ企画 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ キャッチャー フセ企画 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ かんたんおはし右手用 <ミッキー&ドナルド> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ かんたんおはし左手用 <スヌーピー&ウッドストック> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ かんたんおはし右手用 <ミニー&デイジー> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ かんたんおはし右手用 <フライング・エース&ウッドストック> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ かんたんおはし右手用 <スヌーピー&ウッドストック> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き箸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品