3/8・1/2差込兼用 最大トルク746NM 軽量小型タイプ エアーインパクトレンチセット ブラック

3/8・1/2差込兼用 最大トルク746NM 軽量小型タイプ エアーインパクトレンチセット ブラック SIGNET(シグネット) 3/8・1/2差込兼用 最大トルク746NM 軽量小型タイプ エアーインパクトレンチセット ブラック SIGNET(シグネット) 3/8・1/2差込兼用 最大トルク746NM 軽量小型タイプ エアーインパクトレンチセット ブラック SIGNET(シグネット) 3/8・1/2差込兼用 最大トルク746NM 軽量小型タイプ エアーインパクトレンチセット ブラック SIGNET(シグネット) 3/8・1/2差込兼用 最大トルク746NM 軽量小型タイプ エアーインパクトレンチセット ブラック SIGNET(シグネット) 3/8・1/2差込兼用 最大トルク746NM 軽量小型タイプ エアーインパクトレンチセット ブラック SIGNET(シグネット) 3/8・1/2差込兼用 最大トルク746NM 軽量小型タイプ エアーインパクトレンチセット ブラック SIGNET(シグネット) 3/8・1/2差込兼用 最大トルク746NM 軽量小型タイプ エアーインパクトレンチセット ブラック SIGNET(シグネット)

交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。
ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。
正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。
1.35kgと軽量。
インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。
専用ケース付属。
自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。
ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。
[付属品]
アンビル:3/8・1/2
ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4)
エキステンションバー:14mm
HEXビット:8・10・12・14
TXトルクスビット:T60・T50・T55
プッシュ棒
オイル
ケース
プラグ
ケース込み質量(kg):2.61
ケースサイズ(mm):W270×D220×H80

仕様●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109 アズワン品番68-0850-62 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84545608 65340
30,400
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする