3T 折り畳み式 リジッドラック 2本入

3T 折り畳み式 リジッドラック 2本入 SIGNET(シグネット) 3T 折り畳み式 リジッドラック 2本入 SIGNET(シグネット) 3T 折り畳み式 リジッドラック 2本入 SIGNET(シグネット) 3T 折り畳み式 リジッドラック 2本入 SIGNET(シグネット) 3T 折り畳み式 リジッドラック 2本入 SIGNET(シグネット) 3T 折り畳み式 リジッドラック 2本入 SIGNET(シグネット)

折り畳み式でコンパクト。
脚部の固定がリング式なので、開脚と閉脚が簡単。
高さ3段調整可能。
自動車修理・タイヤ交換等で活躍 。
小型車からミニバンに。
※作業に応じ、高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
※高さはサドルパーツの一番高い位置で計測しています。リフトアップ時の高さと異なります。
梱包外寸(mm):300×140×130
梱包質量(kg):3.6

仕様●耐荷重(t):3●高さ(mm):1段目・278/2段目・323/3段目・373●脚幅間隔(mm):155●受け皿寸法(mm):49×40●質量(kg):1.7(1本)×2 アズワン品番68-0849-94 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84452675 47504
5,500
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする