LEDネックライト ハンズフリー USB充電ポートCタイプ

LEDネックライト ハンズフリー USB充電ポートCタイプ SIGNET(シグネット) LEDネックライト ハンズフリー USB充電ポートCタイプ SIGNET(シグネット) LEDネックライト ハンズフリー USB充電ポートCタイプ SIGNET(シグネット) LEDネックライト ハンズフリー USB充電ポートCタイプ SIGNET(シグネット) LEDネックライト ハンズフリー USB充電ポートCタイプ SIGNET(シグネット)

首にかけてハンズフリーで使えます。
2つのボタンで左右のライトをそれぞれ点灯できます。
調光機能で、お好みの明るさで使えます。(15-150ルーメン/1灯)
アーム部分をフレックスに曲げられます。
背面のマグネットで壁などに取付けもできます。
背面に三脚など用の1/4インチ(1/4UNC)のネジ穴があります。
ローバッテリー警告付きです。(インジケーター点滅)
自動車、バイク、機械のメンテナンス、アウトドア、キャンプ、釣り、読書、防災備品に*ライト点灯中に、スイッチボタンを長押しすると調光ができます。*メモリー機能で、次回は最後に点灯した明るさで点灯します。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。

仕様●ライトモード:調光●明るさ(ルーメン):15~150(1灯)・30~300(2灯)●照射距離(m):20(1灯)・30(2灯)●点灯最大時間(時間):10(1灯)・5(2灯)●照射角度:70度●チャージポート:USB-C●充電時間(時間):4●LEDタイプ:SMD-LED●バッテリー:リチウムポリマーバッテリー(3.7V2000mAh)●防水仕様:IPX4●マグネット吸着力(N):22X2●材質:本体(ABS、アルミ合金)・キャップ(ゴム)●サイズ(mm):W185XD145XH45●重量(g):222 アズワン品番68-0851-01 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84546414 96076
6,100
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする