エアーソー

エアーソー SIGNET(シグネット) エアーソー SIGNET(シグネット) エアーソー SIGNET(シグネット) エアーソー SIGNET(シグネット) エアーソー SIGNET(シグネット)

手への衝撃を減らす構造(特許取得)。
コンパクト&低振動。
クラス最軽量&高い切断能力。
長時間でも快適な作業ができるグリップデザイン。
ホースがねじれないように回転するエアジョイント。
排気方向の調整で粉塵の飛散を防止。
自動車整備、鈑金等様々な切断作業に。
[付属品]
カップリング
六角レンチ
ソーブレード(24山):1枚

仕様●ストローク数(bpm):9000●ストローク長(mm):10●質量(g):450●全長(mm):169.6●空気消費量(m3/min):0.15●振動レベル(m/s2):2.4●騒音レベル(dBA):84.4●使用気圧(MPa):0.62●切断能力:20mm/10秒間(3mm厚鉄板切断時)●吸入口(inch):PT1/4 アズワン品番68-0850-56 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84102587 65126
22,400
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする