クーラントチャージャーファンネルキット

クーラントチャージャーファンネルキット SIGNET(シグネット) クーラントチャージャーファンネルキット SIGNET(シグネット) クーラントチャージャーファンネルキット SIGNET(シグネット) クーラントチャージャーファンネルキット SIGNET(シグネット) クーラントチャージャーファンネルキット SIGNET(シグネット) クーラントチャージャーファンネルキット SIGNET(シグネット) クーラントチャージャーファンネルキット SIGNET(シグネット) クーラントチャージャーファンネルキット SIGNET(シグネット)

自動車ラジエターの、クーラントの補水とエア抜きが同時にできます。
エクステンションパイプ、エルボ付きで、ラジエターの傾斜や、奥まった場所にある注入口に対応します。
ファンネル中央部には、給水、止水ができるコック機能が付いています。
豊富なアダプターで、様々な車種に対応します。
トヨタハイブリッド車、輸入車等に対応する汎用キャップアダプター付きです。
ファンネル、エクステンションパイプ、45°エルボX2、エア抜きホースX2、アダプターX3、汎用アダプター、汎用アダプターリングX3
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。

仕様●ファンネル容量(L):約2●ファンネルサイズ(mm):W170×D170×H230●ファンネル内径(Φmm):160●ファンネル深さ(mm):160●ファンネル材質:PP・銅●パイプエルボ材質:PP●アダプター材質:PP・鉄/ゴム●重量(g):620●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-58 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84597024 46960
5,650
5,398
5,938 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする