バッテリーターミナルブラシ 2WAY

バッテリーターミナルブラシ 2WAY SIGNET(シグネット) バッテリーターミナルブラシ 2WAY SIGNET(シグネット) バッテリーターミナルブラシ 2WAY SIGNET(シグネット) バッテリーターミナルブラシ 2WAY SIGNET(シグネット) バッテリーターミナルブラシ 2WAY SIGNET(シグネット) バッテリーターミナルブラシ 2WAY SIGNET(シグネット)

バッテリーの端子や、ターミナル、ケーブルクランプの汚れや腐食を取り除きます。
バッテリーの端子にかぶせて使うカップ型のブラシと、ターミナル、ケーブルクランプなどを掃除する外側ブラシです。
カップ型のブラシは、コンパクトカー、普通車、農機、機械等の細端子に使用可能です。
細端子・B端子(テーパー)に対応しています。
ボディは腐食や衝撃に強いプラスチック製です。
※カップ型のブラシは太端子には使えません。

仕様●外(凸)側ブラシ長さ(mm):25●外(凸)側ブラシ径(Φmm):15●内(凹)側ブラシ深さ(mm):20●内(凹)側ブラシ径(Φmm):17●セット時全長(mm):約85●セット時全径(mm):約55●質量(g):65 アズワン品番68-0849-29 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84377249 45651
1,550
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする