ブレーキパッド タイヤデプスゲージ

ブレーキパッド タイヤデプスゲージ SIGNET(シグネット) ブレーキパッド タイヤデプスゲージ SIGNET(シグネット) ブレーキパッド タイヤデプスゲージ SIGNET(シグネット) ブレーキパッド タイヤデプスゲージ SIGNET(シグネット) ブレーキパッド タイヤデプスゲージ SIGNET(シグネット)

ブレーキパッド、ブレーキシューの残量測定。タイヤの溝を簡単に測定できます。
半透明なリングが測定結果を保持します。
ばね式です。[使用方法]1.ブレーキパッドにシャフト先端をセットしメモリを確認します。 2.タイヤの溝にセットしてシャフト先端を押し込みメモリを確認します。
※校正はできません。
※精密機器につき丁寧にお使いください。

仕様●測定範囲タイヤ(mm):0~15●測定範囲ブレーキパッド(mm):0~18●材質:アルミ●サイズ(mm):W14XD185XH14●重量(g):21●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84446944 47139
3,100
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする