フレキシブルオイルファンネル S-VALUE

フレキシブルオイルファンネル S-VALUE SIGNET(シグネット) フレキシブルオイルファンネル S-VALUE SIGNET(シグネット) フレキシブルオイルファンネル S-VALUE SIGNET(シグネット) フレキシブルオイルファンネル S-VALUE SIGNET(シグネット) フレキシブルオイルファンネル S-VALUE SIGNET(シグネット) フレキシブルオイルファンネル S-VALUE SIGNET(シグネット) フレキシブルオイルファンネル S-VALUE SIGNET(シグネット)

取っ手付きで持ちやすくなっています。
フレキシブルなノズルで注入口の位置に合わせて使用ができます。
ファンネル内には、ゴミの侵入を防ぐフィルター(取り外し可)が付いています。

仕様●対応:エンジンオイル・ミッションオイル・クーラント・ブレーキフルード・水●耐熱温度(℃):0-40●材質:PE●フィルター材質:PE・ステンレス●ファンネル直径(mm):190●ファンネル先端径(mm):17.5●ホースサイズ(mm):340●ホース先端径(mm):11●ファンネル容量(mL):約1500●サイズ(mm):W190×D190×H540●重量(g):141●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-44 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84308414 46784
1,200
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする