マフラーハンガープライヤー

マフラーハンガープライヤー SIGNET(シグネット) マフラーハンガープライヤー SIGNET(シグネット)

自動車のマフラーハンガーを簡単に取り外すプライヤー。
マフラーを吊り下げている、ゴム製のマフラーハンガーを簡単に取り外します。
25°の傾きでマフラーハンガーにアクセスしやすくなっています。
劣化して固くなったマフラーハンガーの取り外しなどにもオススメです。[使用方法]1.プライヤーを開いて、マフラーハンガーを挟み込む形でセットします。2.プライヤーのピン部をマフラーステーにあてます。3.グリップを握るとマフラーハンガーが押し出されます。
※極端に外れにくい時は使用を中止してください。
※マフラー本体の落下にご注意ください。

仕様●全長(mm):280●ヘッド部外幅(mm):52●ヘッド部内幅(mm):20●開口部幅(mm):約6-60●ピン部径(mm):9.5●重量(g):345●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-69 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84592885 47117
3,500
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする