折りたたみ式スチールスコップ ストレート

折りたたみ式スチールスコップ ストレート SIGNET(シグネット) 折りたたみ式スチールスコップ ストレート SIGNET(シグネット) 折りたたみ式スチールスコップ ストレート SIGNET(シグネット) 折りたたみ式スチールスコップ ストレート SIGNET(シグネット) 折りたたみ式スチールスコップ ストレート SIGNET(シグネット) 折りたたみ式スチールスコップ ストレート SIGNET(シグネット)

3つに折りたためてコンパクトなスチールスコップです。
ストレートとベントの2通りで使えます。
ハンドルはナイロンタイプで寒い時でもヒヤッとしません。
高い耐久性と軽量さを両立しています。
ポーチ付きです。
アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、自動車のスタックにオススメです。

仕様●組立時サイズ(mm):W155×D570×H55●折り畳みサイズ(mm):W155×D235×H55●ケースサイズ(mm):W200×D270×H5●皿部サイズ(mm):W55×D210●ベルトループ(mm):70以内●皿部材質:カーボンスチール●シャフト部材質:スチール・PP●ハンドル部材質:PP●重量(g):約795 アズワン品番68-0851-19 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84097748 98197
2,700
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする