3本組 鉄工ヤスリ

3本組 鉄工ヤスリ アズワン

鋼、鉄、銅の硬度の高い物の仕上げや調整に使えます。
手が痛くなりにくい樹脂製ソフトグリップなので長時間での作業負担を軽減します。
用途や使用箇所で使い分け出来る平、丸、半丸の3本セット。

仕様●全長:215mm●ヤスリ部:120~130mm●仕様:細目●重量:163g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4100-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84303880 PA-350
1,180
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする