BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 研磨材 BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー BOSCH(ボッシュ)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー サンディングクロス 5枚入 サンディングクロス 5枚入 注文コード マジック式です。 木材の汚れ落とし、サビ落とし・つや消しに。 仕様●粒度(#):800●入数(枚):5●本体寸法(mm):10×128●本体質量(g):27 アズワン品番67-7986-38 内容量1セット(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2608604524 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84074727 2608604524 ¥3,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ディスクペーパー”スーパーセラミックディスク” 125×22 イチグチ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック ムラコ 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム) 税込¥6,488~ ¥5,898~ (3) キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム) 税込¥4,838~ ¥4,398~ (4) 空とぎ仕上げディスク 3M(スリーエム) 税込¥5,278~ ¥4,798~ (1) フッキット トライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム) 税込¥9,238~ ¥8,398~ (1) スティキット ゴールド サンディングディスク 216U 3M 税込¥25,278~ ¥22,980~ フッキット ブルー サンディングディスク 321U 3M 税込¥25,278~ ¥22,980~ ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,518~ ¥3,198~ ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥5,938~ ¥5,398~ スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム) 税込¥7,038~ ¥6,398~ (3) フッキット ブルー サンディングロール 3M(スリーエム) 税込¥5,498~ ¥4,998~ スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム) 税込¥6,818~ ¥6,198~ (2) スティキット トライエムアイト サンディングロール 3M(スリーエム) 税込¥6,488~ ¥5,898~ スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム) 税込¥7,038~ ¥6,398~ (1) キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ ゴールド サンディングロール 3M 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ スティキット 仕上げ用ディスクパッド 5545 3M 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ラバーパット用ロックナット イチネンアクセス 税込¥450~ ¥409~ カッター A 上村工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材マジックディスク・サンディングペーパーディスクペーパー・サンダー用ペーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります ロールタイプ ディスクペーパー・サンダー用ペーパー ディスクパッド クッションパット シェアする マイページ 最近見た商品