伊藤製作所(粉砕機) 伊藤製作所(粉砕機)の 研磨材 伊藤製作所(粉砕機)の マジックディスク・サンディングペーパー 伊藤製作所(粉砕機)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー ステン用ヤスリ 平150mm ステン用ヤスリ 平150mm 注文コード ステンレス材・鉄鋼材等の重研削加工に。 樹脂グリップ付き。 ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。 仕様●やすりサイズ(mm):150●形状:平型●目の粗さ:中目●目:複目 アズワン品番68-4143-72 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YSL15GF 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84391757 YSL15GF ¥3,240 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ディスクペーパー・サンダー用ペーパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 研磨クロス RAM Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 研磨クロス HS B Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 研磨クロス NWF+ Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 研磨クロス ADRII Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 研磨クロス STA Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ”スーパーダイヤコンビネーションディスク” イチグチ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 研磨クロス RFI Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 研磨クロス HS V Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ スムーズペーパー(マジック式) 京セラ 税込¥1,208~ ¥1,098~ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ 研磨クロス TFR Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 研磨クロス RAM Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 研磨クロス NT Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 研磨クロス NV Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ”スーパーダイヤテクノディスク” イチグチ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 研磨クロス LDR Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 研磨クロス TOP Φ200mm 裏のり付 PRESI 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 研磨クロス DBM Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 研磨クロス SUPRAS Φ250mm 裏のり付 PRESI 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材マジックディスク・サンディングペーパーディスクペーパー・サンダー用ペーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります ロールタイプ ディスクペーパー・サンダー用ペーパー ディスクパッド クッションパット シェアする マイページ 最近見た商品