イントロフィクスプラスキット メートル法 Intro-fix Kit plus

イントロフィクスプラスキット メートル法 Intro-fix Kit plus レニショー

新たにフィクスチャを導入する方へおすすめのキットです。
汎用的にさまざまなワークの固定を柔軟に対応することができるように、厳選して選定されたコンポーネントが1つのケースにパッケージングされています。
パッケージは持ち運びに便利な小型ケースを採用しており、3Dスキャナーやハンディアーム型のポータブルCMMのユーザにも適しています。
追加用キット(A-6490-1330)と組み合わせることで、Intro-fix Kit plus(A-6490-1325)へのアップグレードが可能です。
三次元測定機用、画像測定機用

仕様●ねじサイズ:M6●箱サイズ/高さ×幅×奥行(mm):105×320×250●原産国:イギリス●コード番号:346-7860 アズワン品番67-5559-69 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84549546 A-6490-1325
279,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする