イントロフィクス追加用キット※プラスへのアップグレード用 メートル法 IntroFixKitPlusExpansionComponentSet

イントロフィクス追加用キット※プラスへのアップグレード用 メートル法 IntroFixKitPlusExpansionComponentSet レニショー

イントロフィクスキット(A-6490-1296)のアップグレード用キットです。
イントロフィクスキットをご購入頂きましたお客様向けに、この追加用キット(A-6490-1330)と組み合わせることで、Intro-fix Kit plus(A-6490-1325)へのアップグレードが可能です。
※ケースは付属いたしません。
三次元測定機用、画像測定機用

仕様●ねじサイズ:M6●A-6490-1296をご購入したお客様向けのアップグレードキットになりますので、A-6490-1330のみでのご購入は不可です。●ケースは付属いたしません。●原産国:イギリス●コード番号:346-6384 アズワン品番67-5559-70 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84457119 A-6490-1330
126,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする