HARWIN 基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール実装
仕様
極数 = 34
行数 = 2
ピッチ = 2mm
タイプ = 基板ソケット
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 1.2 kV
シリーズ = M80
表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(6個)
行数 = 2
ピッチ = 2mm
タイプ = 基板ソケット
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 1.2 kV
シリーズ = M80
表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~